• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa HSS forma speciale 63ST Ø 12x30 mm, gambo Ø 6 mm Z 3 universale media fine rompitruciolo

Codice art.: 4007220056738
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220056738
EAN / GTIN 4007220056738
Codice del produttore 22106336
Numero-L L51140 386

Descrizione

Descrizione:

Il taglio 3 è dotato di rompitruciolo ed è ideale per la lavorazione di acciaio, fusioni d’acciaio e ghisa. A seconda del diametro della fresa viene utilizzato con un numero di giri da 1.200 fino a 7.900 giri/min. Frese in 4 forme speciali con diametro gambo 6 mm. Le loro forme speciali permettono di eseguire i più svariati lavori di fresatura.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: HSS 63ST/6
  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 1600 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 1600 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 2200 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 2200 RPM
  • Taglio: 3
  • ø esterno metrico: 12 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Angolo: 7 °
  • Lunghezza, dentatura: 30 mm
  • Lunghezza, totale: 70 mm

Vantaggi:

  • Notevole aggressività.
  • Utilizzabili con basso numero di giri.
  • Tagliente del dente molto stabile grazie alla tenacità dell’acciaio superrapido (HSS).
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare frese HSS per quelle situazioni in cui la macchina per utensili non consente di raggiungere un alto numero di giri. Nell'uso su materiali teneri le frese HSS possono essere un'alternativa economica alle frese in metallo duro. Contrariamente alle frese in metallo duro, le frese HSS devono essere utilizzate a bassi numeri di giri.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Acciai per utensili
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello