Fresa metallo duro cilindrica ZYA Ø 08x25 mm, gambo Ø 8 mm FVK per materie plastiche (GFK/CFK)

Codice art.: 4007220050231
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220050231
EAN / GTIN 4007220050231
Codice del produttore 21458898
Numero-L L51140 387

Descrizione

Esecuzione:

  • BS

Descrizione:

Le frese in metallo duro con il taglio FVK sono ideali per la lavorazione di bordi e piani su tutti i materiali facenti parte dell'ampio spettro dei sintetici rinforzati in fibra GFK e CFK. Queste frese possono essere utilizzate in modo universale anche su duroplastici duri rinforzati con fibra di vetro e fibra di carbonio. Il taglio FVK, grazie alla sua perfetta rotondità, può essere utilizzato sia su macchine stazionarie, sia manualmente. Il carico d'urto è basso, lo spigolo di taglio è piatto. Fresa cilindrica con punta tagliente. Le frese con punta tagliente (BS) permettono di forare e fresare in un unico passaggio.

Proprietà:

  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK) componente di fibra superiore a 40 %: 18000 RPM
  • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK) componente di fibra superiore a 40%: 36000 RPM
  • Versione: BS
  • Taglio: FVK
  • ø esterno metrico: 8 mm
  • Ø gambo metrico: 8 mm
  • Lunghezza, dentatura: 25 mm
  • Lunghezza, totale: 65 mm

Vantaggi:

  • Ideale per GFK e CFK con componente di fibra > 40%.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Il diametro della fresa deve sempre essere maggiore dello spessore del pezzo da lavorare, per evitare saltellamenti e vibrazioni, e per non rischiare la rottura dell’utensile o il danneggiamento del pezzo. Aumentare il numero di giri se l'utensile tende a vibrare. Ridurre il numero di giri e la pressione di contatto se il materiale fonde. Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Le frese con punta tagliente (BS) sono adatte soprattutto per l’utilizzo su macchina o robot.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Perforazione; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Rifilatura dei bordi
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%
    • Materie plastiche
    • Termoplasti
    • Materiali da lavorare: Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra ≤ 40%; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK) componente di fibra > 40%; Materie plastiche; Termoplasti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello