Fresa metallo duro albero RBF Ø 06x13 mm, gambo Ø 3 mm Z3P universale media con rompitruciolo

Codice art.: 4007220050019
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220050019
    EAN / GTIN 4007220050019
    Codice del produttore 21230083
    Numero-L L51140 119

    Descrizione

    Descrizione:

    Il taglio 3 PLUS con rompitruciolo è ideale per la lavorazione di ghisa, acciaio, acciaio inossidabile (INOX), leghe a base di nichel e titanio. Ha una capacità di asportazione del materiale elevata. Le frese in metallo duro per uso universale, invece, sono ideali per lavori di finitura e sgrossatura sui principali materiali utilizzati dall’industria. Vantano una buona capacità di asportazione e possono essere utilizzate su più materiali. Fresa ad albero conforme alle Norme DIN 8032 con taglio conforme alle Norme DIN 8033.

    Proprietà:

    • Versione ad angolo raggio: 1.5 mm
    • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 24000 RPM
    • Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 13000 RPM
    • Giri/min. da, materiali termoresistenti: 13000 RPM
    • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 13000 RPM
    • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 24000 RPM
    • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 32000 RPM
    • Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 19000 RPM
    • Giri/min. fino a, materiali termoresistenti: 24000 RPM
    • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 19000 RPM
    • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 32000 RPM
    • Taglio: 3 PLUS
    • ø esterno metrico: 6 mm
    • Ø gambo metrico: 3 mm
    • Lunghezza, dentatura: 13 mm
    • Lunghezza, totale: 43 mm

    Vantaggi:

    • Massima capacità di asportazione grazie al giusto rapporto tra metallo duro, geometria e taglio.
    • Lunga durata.
    • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
    • Elevata qualità della superficie.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 3 mm devono essere utilizzate su macchine con una potenza compresa tra 75 e 300 Watt.
    • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Ghisa temprata
      • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
      • Acciai da cementazione
      • Ghisa
      • Fusioni d’acciaio
      • Leghe a base di cobalto
      • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Leghe di alluminio dure
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Metalli termoresistenti
      • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
      • Acciaio INOX
      • Acciaio
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Acciai per utensili
      • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
      • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello