Fresa metallo duro cilindrica con testa a sfera WRC Ø 03x13 mm, gambo Ø 3 mm Z3P universale media con rompitruciolo

Codice art.: 4007220049662
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220049662
EAN / GTIN 4007220049662
Codice del produttore 21205183
Numero-L L51140 92

Descrizione

Descrizione:

Il taglio 3 PLUS con rompitruciolo è ideale per la lavorazione di ghisa, acciaio, acciaio inossidabile (INOX), leghe a base di nichel e titanio. Ha una capacità di asportazione del materiale elevata. Le frese in metallo duro per uso universale, invece, sono ideali per lavori di finitura e sgrossatura sui principali materiali utilizzati dall’industria. Vantano una buona capacità di asportazione e possono essere utilizzate su più materiali. Fresa cilindrica con testa a sfera conforme alle Norme DIN 8032 con taglio conforme alle Norme DIN 8033. Combinazione delle geometrie cilindrica e a sfera.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 48000 RPM
  • Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 27000 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoresistenti: 27000 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 27000 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 48000 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 64000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 37000 RPM
  • Giri/min. fino a, materiali termoresistenti: 48000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 37000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 64000 RPM
  • Taglio: 3 PLUS
  • ø esterno metrico: 3 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Lunghezza, dentatura: 13 mm
  • Lunghezza, totale: 43 mm

Vantaggi:

  • Massima capacità di asportazione grazie al giusto rapporto tra metallo duro, geometria e taglio.
  • Lunga durata.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
  • Elevata qualità della superficie.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 3 mm devono essere utilizzate su macchine con una potenza compresa tra 75 e 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Leghe di alluminio dure
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Metalli termoresistenti
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Acciai per utensili
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di alluminio dure; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello