Fresa metallo duro cilindrica ZYAS con taglio frontale Ø 02x10 mm, gambo Ø 3 mm Z4 universale media fine

Codice art.: 4007220049457
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220049457
EAN / GTIN 4007220049457
Codice del produttore 21200143
Numero-L L51140 805

Descrizione

Descrizione:

Il taglio 4 è ideale per la lavorazione di acciaio inossidabile (INOX), acciaio e materiali refrattari come leghe a base di nichel e di cobalto. Ha una capacità di asportazione del materiale molto elevata con trucioli piccoli e consente di ottenere buone superfici. Le frese in metallo duro per uso universale, invece, sono ideali per lavori di finitura e sgrossatura sui principali materiali utilizzati dall’industria. Vantano una buona capacità di asportazione e possono essere utilizzate su più materiali. Fresa cilindrica conforme alle Norme DIN 8032 con taglio laterale e frontale conforme alle Norme DIN 8033.

Proprietà:

  • Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 40000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 40000 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoresistenti: 40000 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 40000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 56000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 56000 RPM
  • Giri/min. fino a, materiali termoresistenti: 72000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 72000 RPM
  • Taglio: 4
  • ø esterno metrico: 2 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Lunghezza, dentatura: 10 mm
  • Lunghezza, totale: 40 mm

Vantaggi:

  • Massima capacità di asportazione grazie al giusto rapporto tra metallo duro, geometria e taglio.
  • Lunga durata.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
  • Elevata qualità della superficie.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 3 mm devono essere utilizzate su macchine con una potenza compresa tra 75 e 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Metalli termoresistenti
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Materiali da lavorare: Bronzo; Acciai da cementazione; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello