Mola a disco per macchine stazionarie Ø 175x25 mm, foro Ø 51 mm SiC80 per materiali duri come ad es. metallo duro

Codice art.: 4007220038109
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
    Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220038109
    EAN / GTIN 4007220038109
    Codice del produttore 39009726
    Numero-L L51090 671

    Descrizione

    Descrizione:

    Le mole a disco per macchine stazionarie PFERD sono compatibile con le smerigliatrici da banco reperibili in commercio. La versione CARBIDE è studiata per i materiali duri, ad es. per affilare utensili in metallo duro.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 3750 RPM
    • Larghezza metrica: 25 mm
    • Ø foro: 51 mm
    • ø esterno metrico: 175 mm
    • Granulometria: 80

    Vantaggi:

    • Lunga durata.
    • Elevata stabilità di forma.
    • Notevole capacità di asportazione.
    • Bussole di riduzione per il montaggio su qualsiasi mandrino.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Ravvivando il disco a intervalli regolari si liberano nuovi granuli taglienti e si mantiene una superficie abrasiva piana. Regolare sempre il supporto del pezzo al diametro del disco (luce max 3 mm).
    • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Affilatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
    • Tipi di macchina: Smerigliatrice da banco

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Vetro
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Metallo duro
      • Materiali da lavorare: Vetro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai con durezza > 54 HRC; Metallo duro

    Nota:

    • La velocità periferica massima consentita è di 35 m/s.
    • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
    • Prima del montaggio la mola deve essere sottoposta a una prova del suono per assicurarsi che non presenti crepe (le mole abrasive non danneggiate producono un suono chiaro).

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello