Mola a disco per macchine stazionarie Ø 175x25 mm, foro Ø 51 mm A36 per lavorazioni di smerigliatura universali

Codice art.: 4007220037935
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
    Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220037935
    EAN / GTIN 4007220037935
    Codice del produttore 39009710
    Numero-L L51090 664

    Descrizione

    Descrizione:

    Le mole a disco per macchine stazionarie PFERD sono compatibile con le smerigliatrici da banco reperibili in commercio. La versione UNIVERSAL è ideale per l’uso universale in officina.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 3750 RPM
    • Larghezza metrica: 25 mm
    • Ø foro: 51 mm
    • ø esterno metrico: 175 mm
    • Granulometria: 36

    Vantaggi:

    • Lunga durata.
    • Elevata stabilità di forma.
    • Notevole capacità di asportazione.
    • Bussole di riduzione per il montaggio su qualsiasi mandrino.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Ravvivando il disco a intervalli regolari si liberano nuovi granuli taglienti e si mantiene una superficie abrasiva piana. Regolare sempre il supporto del pezzo al diametro del disco (luce max 3 mm).
    • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Affilatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
    • Tipi di macchina: Smerigliatrice da banco

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Ghisa
      • Acciaio INOX
      • Acciaio
      • Materiali da lavorare: Ghisa; Acciaio INOX; Acciaio

    Nota:

    • La velocità periferica massima consentita è di 35 m/s.
    • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
    • Prima del montaggio la mola deve essere sottoposta a una prova del suono per assicurarsi che non presenti crepe (le mole abrasive non danneggiate producono un suono chiaro).

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello