Mola a disco per macchine stazionarie Ø 175x25 mm, foro Ø 51 mm A80 per affilare punte di guida HSS

Codice art.: 4007220037843
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220037843
EAN / GTIN 4007220037843
Codice del produttore 39009701
Numero-L L51090 650

Descrizione

Descrizione:

Le mole a disco per macchine stazionarie PFERD sono compatibile con le smerigliatrici da banco reperibili in commercio. La versione HSS è perfetta per affilare punte di guida HSS oppure per lavorare altri acciai alto legati.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 3750 RPM
  • Larghezza metrica: 25 mm
  • Ø foro: 51 mm
  • ø esterno metrico: 175 mm
  • Granulometria: 80

Vantaggi:

  • Lunga durata.
  • Elevata stabilità di forma.
  • Notevole capacità di asportazione.
  • Bussole di riduzione per il montaggio su qualsiasi mandrino.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Ravvivando il disco a intervalli regolari si liberano nuovi granuli taglienti e si mantiene una superficie abrasiva piana. Regolare sempre il supporto del pezzo al diametro del disco (luce max 3 mm).
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Affilatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Smerigliatrice da banco

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai da cementazione
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai per utensili
    • Materiali da lavorare: Acciai da cementazione; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai per utensili

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 35 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
  • Prima del montaggio la mola deve essere sottoposta a una prova del suono per assicurarsi che non presenti crepe (le mole abrasive non danneggiate producono un suono chiaro).

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello