Spazzola per interni IBU Ø 8x25 mm, gambo Ø 3,2 mm, filo d’acciaio Ø 0,12

Codice art.: 4007220036778
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Spazzola per tubi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220036778
    EAN / GTIN 4007220036778
    Codice del produttore 43679611
    Numero-L L51510 156

    Descrizione

    Descrizione:

    Per lavori di pulizia e sbavatura leggeri su fori filettati o cavità, ad esempio sedi per chiavetta. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 3500 RPM
    • Larghezza metrica: 25 mm
    • Sistema di alloggiamento: Gambo
    • Ø materiale dei fili: 0.12 mm
    • ø esterno metrico: 8 mm
    • Ø gambo metrico: 3.2 mm
    • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
    • Lunghezza, totale: 90 mm

    Vantaggi:

    • Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
    • Maggiore durata grazie alla forma a spirale del filo.
    • In caso di spazzole per interni con asola smussata, i fili bastano fino alla punta delle spazzole.
    • L’estremità piegata del filo non presente spigoli vivi in modo tale da non graffiare superfici sensibili.
    • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare in rotazione destrorsa.
    • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Uso manuale; Trapano

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Ghisa
      • Fusioni d’acciaio
      • Duroplastici
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Legno
      • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Duroplastici; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno

    Nota:

    • Per un impiego in sicurezza, inserire la spazzola nel pezzo prima di iniziare il lavoro.
    • Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello