Foglio in feltro FK P duro 6x250x250 mm per uso lucidatura universale divisibile secondo necessità

Codice art.: 4007220036457
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco di lucidatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220036457
    EAN / GTIN 4007220036457
    Codice del produttore 44101104
    Numero-L L51050 1475

    Descrizione

    Esecuzione:

    • H (dura)

    Descrizione:

    I fogli in feltro sono ideali per le più svariate applicazioni di lucidatura.

    Proprietà:

    • Versione: H (dura)
    • Larghezza metrica: 250 mm
    • Lunghezza metrica: 250 mm
    • Altezza: 6 mm

    Vantaggi:

    • A seconda delle esigenze si possono tagliare o fustellare in modo rapido e semplice ottenendo qualsiasi forma (ad esempio rettangolare, quadrata, a strisce o dischi).
    • Profilabili a piacimento e quindi utilizzabili anche per utensili con geometrie complesse.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Lucidatura
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ottone
      • Bronzo
      • Fusioni d’acciaio
      • Leghe a base di cobalto
      • Rame
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
      • Acciaio INOX
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello