Spazzola per interni IBU Ø 4x100 mm con asola, filo d’acciaio Ø 0,15

Codice art.: 4007220035801
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220035801
EAN / GTIN 4007220035801
Codice del produttore 43679411
Numero-L L51510 311

Descrizione

Descrizione:

Per lavori di pulizia e sbavatura leggeri su fori filettati o cavità, ad esempio sedi per chiavetta. Ideale per lavori di spazzolatura in uso manuale. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 100 mm
  • Sistema di alloggiamento: Uso manuale
  • Ø materiale dei fili: 0.15 mm
  • ø esterno metrico: 4 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, totale: 300 mm

Vantaggi:

  • Massima precisione ed efficienza nella lavorazione di pezzi minuti e particolareggiati.
  • Ideali per punti difficili da raggiungere come le superfici interne di tubi e fori.
  • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
  • Generano superfici fini.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Duroplastici
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Duroplastici; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello