Disco in panno TR cotone Ø 22x10 mm, gambo Ø 3 mm per la lucidatura con pasta

Codice art.: 4007220034569
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220034569
EAN / GTIN 4007220034569
Codice del produttore 44270227
Numero-L L51050 894

Descrizione

Esecuzione:

  • BW

Descrizione:

I dischi in panno con gambo sono ideali per la pre-lucidatura, la lucidatura e la lucidatura a specchio con pasta per lucidatura nella costruzione di stampi e forme. Versione BW (cotone) per una lucidatura a specchio molto fine, depolverizzazione e lucidatura.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 17350 RPM
  • Giri/min., opz.: 13000 RPM
  • Versione: BW
  • Larghezza metrica: 10 mm
  • ø esterno metrico: 22 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Profilabili a piacimento e quindi utilizzabili anche per utensili con geometrie complesse.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Durante la lucidatura assicurarsi che l’utensile non si surriscaldi. Accertarsi di usare una quantità sufficiente di pasta per lucidatura.
  • Tipi di lavorazione: Lucidatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello