Spazzola piatta COMPOSITE FLEX DBU Ø 76x22,2 mm foro filamento SiC Ø 1,14 mm granulo 80 macchina stazionaria

Codice art.: 4007220033647
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzola per piattello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220033647
    EAN / GTIN 4007220033647
    Codice del produttore 79183966

    Descrizione

    Descrizione:

    Spazzole particolarmente flessibili. Particolarmente adatta per lo sbavo e la lavorazione delle superfici su macchine stazionarie. Le spazzole Composite di PFERD sono state appositamente sviluppate per l'uso industriale e automatizzato. Sono adatte per un gran numero di applicazioni e grazie alle differenti possibilità di serraggio possono essere montate su moltissime macchine diverse, con il vantaggio che si può effettuare sulla stessa macchina sia la produzione, sia la successiva lavorazione del pezzo. Questo naturalmente consente di ridurre lavori manuali, con un elevato costo di manodopera e di ottenere risultati riproducibili con tempi ciclo brevi. Per lavorare in modo efficiente è necessario mettere a punto tutti i parametri, come ad esempio il tempo di lavorazione e l'avanzamento e scegliere la spazzola adatta. Le spazzole con carburo di silicio (SiC) sono particolarmente ideali per lavori di sbavo e per il miglioramento delle superfici. I fili rettangolari [REC] sono ideali per applicazioni che esigono una forte aggressività della spazzola. La sezione maggiore consente a questi filamenti di essere più rigidi di quelli rotondi permettendo così una maggiore superficie di contatto con il pezzo da lavorare. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 4500 RPM
    • Giri/min., opz., da: 2400 RPM
    • Giri/min., opz., fino a: 3900 RPM
    • Sistema di alloggiamento: Foro
    • Ø foro: 22.2 mm
    • Ø materiale dei fili: 1.14 mm
    • ø esterno metrico: 75 mm
    • Materiale dei fili: Carburo di silicio (SiC)
    • Granulometria: 80
    • Lunghezza, fili: 38 mm

    Vantaggi:

    • Lunga durata e spazzolatura aggressiva grazie all’elevata densità dei fili.
    • Molto scorrevoli grazie alla distribuzione uniforme dei fili.
    • Grazie alla disposizione specifica dei fili, si adatta perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione, apportando meno calore e permettendo un utilizzo del refrigerante più efficiente.
    • I granuli abrasivi sono incorporati all'interno di filamenti in materiale sintetico, quindi il filo non lavora soltanto con la punta, ma anche lateralmente.
    • Per un uso aggressivo grazie ai fili rettangolari (REC).

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante.
    • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare)
    • Tipi di macchina: Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Bronzo
      • Ghisa
      • Fusioni d’acciaio
      • Leghe a base di cobalto
      • Duroplastici
      • Altri metalli non ferrosi
      • Acciaio INOX
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Legno
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Duroplastici; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno

    Fornitura:

    • Questa spazzola piatta viene fornita con due fori di trascinamento con diametro di 6,5 mm. Diametro parte interna senza fili 31 mm.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello