Microspazzola a tazza TBU Ø 18 mm, gambo Ø 3 mm, filo di ottone Ø 0,10

Codice art.: 4007220033333
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220033333
EAN / GTIN 4007220033333
Codice del produttore 43209453
Numero-L L51510 656
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e lucidatura. Da utilizzare frontalmente lavorando con tutto lo spessore dei fili. Adatte soprattutto su superfici piccole. PFERD offre un’ampia gamma di microspazzole per lavori di precisione. Sono compatibili con le macchine ad albero flessibile, i micromotori e le macchine elettriche. Le spazzole con materiale dei fili in filo di ottone sono ideali per particolari applicazioni quali la finitura delle superficie di pezzi in rame ed ottone. Il filo d’ottone è più morbido e flessibile di quello d’acciaio. PFERD utilizza la qualità CuZn37 per tutte le spazzole con filo d’ottone. Il filo in ottone resiste a temperature fino a 180 °C.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 18000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 4000 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 10000 RPM
  • Larghezza metrica: 3 mm
  • Sistema di alloggiamento: Gambo
  • Ø tazza: 10 mm
  • Ø materiale dei fili: 0.1 mm
  • ø esterno metrico: 18 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Materiale dei fili: Filo in ottone (MES)
  • Lunghezza, fili: 6 mm
  • Lunghezza, totale: 45 mm

Vantaggi:

  • Massima precisione ed efficienza nella lavorazione di pezzi minuti e particolareggiati.
  • Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
  • Non genera scintille.
  • Generano superfici fini.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di strati di ossido
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ottone
    • Rame
    • Altri metalli non ferrosi
    • Acciaio INOX
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Ottone; Rame; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Zinco

Nota:

  • Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello