Microspazzola a disco RBU Ø 22x2 mm, gambo Ø 3 mm, setola di capra bianca

Codice art.: 4007220032732
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220032732
EAN / GTIN 4007220032732
Codice del produttore 43100759
Numero-L L51510 655

Descrizione

Descrizione:

Adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e lucidatura. PFERD offre un’ampia gamma di microspazzole per lavori di precisione. Sono compatibili con le macchine ad albero flessibile, i micromotori e le macchine elettriche. Le spazzole con setole naturali (setole animali) sono soprattutto ideali per lavori leggeri di pulizia e rimozione di polveri nonché per lucidare (in combinazione con le paste per lucidare). La setola di capra è più flessibile e morbida. Le setole naturali resistono a temperature fino a 150 °C.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 4000 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 10000 RPM
  • Larghezza metrica: 2 mm
  • Sistema di alloggiamento: Gambo
  • Ø materiale dei fili: 0 mm
  • ø esterno metrico: 22 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Materiale dei fili: Setola di capra (ZHW)
  • Lunghezza, fili: 6 mm
  • Lunghezza, totale: 46 mm

Vantaggi:

  • Massima precisione ed efficienza nella lavorazione di pezzi minuti e particolareggiati.
  • Lavorazione precisa in punti difficili da raggiungere.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare la spazzola con pasta per lucidatura per ottenere un risultato ottimale.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Lucidatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Metallo non ferroso duro
    • Metalli termoresistenti
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Altri metalli non ferrosi
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Acciaio INOX
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Leghe di titanio; Zinco

Nota:

  • Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello