Microspazzola a disco RBU Ø 19x2 mm, gambo Ø 3 mm, filo di ottone Ø 0,10

Codice art.: 4007220032626
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220032626
EAN / GTIN 4007220032626
Codice del produttore 43100553
Numero-L L51510 617

Descrizione

Descrizione:

Adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e lucidatura. PFERD offre un’ampia gamma di microspazzole per lavori di precisione. Sono compatibili con le macchine ad albero flessibile, i micromotori e le macchine elettriche. Le spazzole con materiale dei fili in filo di ottone sono ideali per particolari applicazioni quali la finitura delle superficie di pezzi in rame ed ottone. Il filo d’ottone è più morbido e flessibile di quello d’acciaio. PFERD utilizza la qualità CuZn37 per tutte le spazzole con filo d’ottone. Il filo in ottone resiste a temperature fino a 180 °C.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 4000 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 10000 RPM
  • Larghezza metrica: 2 mm
  • Sistema di alloggiamento: Gambo
  • Ø materiale dei fili: 0.1 mm
  • ø esterno metrico: 19 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Materiale dei fili: Filo in ottone (MES)
  • Lunghezza, fili: 5 mm
  • Lunghezza, totale: 46 mm

Vantaggi:

  • Massima precisione ed efficienza nella lavorazione di pezzi minuti e particolareggiati.
  • Lavorazione precisa in punti difficili da raggiungere.
  • Non genera scintille.
  • Generano superfici fini.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di strati di ossido
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ottone
    • Rame
    • Altri metalli non ferrosi
    • Acciaio INOX
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Ottone; Rame; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Zinco

Nota:

  • Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello