Descrizione:
Adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e lucidatura. PFERD offre un’ampia gamma di microspazzole per lavori di precisione. Sono compatibili con le macchine ad albero flessibile, i micromotori e le macchine elettriche. Le spazzole con materiale dei fili in filo di ottone sono ideali per particolari applicazioni quali la finitura delle superficie di pezzi in rame ed ottone. Il filo d’ottone è più morbido e flessibile di quello d’acciaio. PFERD utilizza la qualità CuZn37 per tutte le spazzole con filo d’ottone. Il filo in ottone resiste a temperature fino a 180 °C.
Proprietà:
- Giri/min., max: 12000 RPM
- Giri/min., opz., da: 4000 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 10000 RPM
- Larghezza metrica: 2 mm
- Sistema di alloggiamento: Gambo
- Ø materiale dei fili: 0.1 mm
- ø esterno metrico: 22 mm
- Ø gambo metrico: 3 mm
- Materiale dei fili: Filo in ottone (MES)
- Lunghezza, fili: 6 mm
- Lunghezza, totale: 46 mm
Vantaggi:
- Massima precisione ed efficienza nella lavorazione di pezzi minuti e particolareggiati.
- Lavorazione precisa in punti difficili da raggiungere.
- Non genera scintille.
- Generano superfici fini.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di strati di ossido
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ottone
- Rame
- Altri metalli non ferrosi
- Acciaio INOX
- Zinco
- Materiali da lavorare: Ottone; Rame; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Zinco
Nota:
- Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.