Microspazzola a disco RBU Ø 22x2 mm, gambo Ø 3 mm, filo d’acciaio Ø 0,10

Codice art.: 4007220032565
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220032565
    EAN / GTIN 4007220032565
    Codice del produttore 43100751
    Numero-L L51510 785

    Descrizione

    Descrizione:

    Adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e lucidatura. PFERD offre un’ampia gamma di microspazzole per lavori di precisione. Sono compatibili con le macchine ad albero flessibile, i micromotori e le macchine elettriche. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 12000 RPM
    • Giri/min., opz., da: 5000 RPM
    • Giri/min., opz., fino a: 10000 RPM
    • Larghezza metrica: 2 mm
    • Sistema di alloggiamento: Gambo
    • Ø materiale dei fili: 0.1 mm
    • ø esterno metrico: 22 mm
    • Ø gambo metrico: 3 mm
    • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
    • Lunghezza, fili: 6 mm
    • Lunghezza, totale: 46 mm

    Vantaggi:

    • Massima precisione ed efficienza nella lavorazione di pezzi minuti e particolareggiati.
    • Lavorazione precisa in punti difficili da raggiungere.
    • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
    • Generano superfici fini.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato.
    • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Ghisa
      • Fusioni d’acciaio
      • Duroplastici
      • Elastomeri
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Legno
      • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Duroplastici; Elastomeri; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno

    Nota:

    • Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello