Platorello termoresistente con flangia mobile Ø 115 HT-GT M14 per smerigliatrice angolare 115

Codice art.: 4007220032398
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220032398
EAN / GTIN 4007220032398
Codice del produttore 44890200
Numero-L L51050 1516

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

Platorello flessibile ed estremamente resistente alle temperature, con lunga durata grazie al materiale termoresistente. Consente di lavorare con grande precisione grazie all’elevata flessibilità. Conforme a ISO 15636.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: HT-GT 115 MF M14
  • Giri/min., max: 13300 RPM
  • Compatibile con Ø metrico: 115
  • Compatibile con: Smerigliatrice angolare 115, attacco M14
  • Versione: nessuna informazione
  • Ø filettatura: M14

Fornitura:

  • La flangia mobile compatibile è inclusa.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello