Disco abrasivo corindone autoadesivo PSA Ø 30 mm A80 per costruzione di stampi e forme

Codice art.: 4007220027158
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220027158
EAN / GTIN 4007220027158
Codice del produttore 42832208
Numero-L L51050 65

Descrizione

Descrizione:

Grazie alla flessibilità del sistema costituito da dischi autoadesivi e supporto, è possibile anche l'utilizzo sui profili. Con il supporto è possibile utilizzare i dischi autoadesivi su smerigliatrici angolari reperibili in commercio con regolazione del numero di giri o a bassa velocità.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12700 RPM
  • Giri/min., opz.: 6500 RPM
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 30 mm
  • Granulometria: 80

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Cambio utensile rapido e semplice.
  • Massima tenuta del disco sul platorello grazie all’elevata qualità del collante.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Usare i dischi abrasivi con un platorello idoneo. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
  • Tipi di lavorazione: Finitura; Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Fusioni d’acciaio; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • Il platorello deve essere ordinato a parte.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 20 m/s.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello