• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Platorello autoadesivo per disco abrasivo PSA-H Ø 12 mm, gambo Ø 3 mm

Codice art.: 4007220026922
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220026922
EAN / GTIN 4007220026922
Codice del produttore 42160001
Numero-L L51050 773

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

Platorello flessibile per dischi autoadesivi. Il platorello è stato concepito appositamente per la costruzione di stampi e forme.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: PSA-H
  • Giri/min., max: 31800 RPM
  • Versione: nessuna informazione
  • Larghezza metrica: 0 mm
  • ø esterno metrico: 10 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Lunghezza, gambo: 35 mm

Vantaggi:

  • Massima tenuta del disco sul platorello grazie all’elevata qualità del collante.
  • Cambio utensile rapido e semplice.
  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 20 m/s.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello