Lime in fibra ceramica KFF triangolari 3x3x3x150 mm A400 per la costruzione di stampi e forme

Codice art.: 4007220026830
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
Tipo di prodotto Lima per meccanica di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220026830
EAN / GTIN 4007220026830
Codice del produttore 40100926
Numero-L L51050 2062

Descrizione

Descrizione:

Le lime in fibra ceramica sono costituite da fibre ceramiche di alta qualità, incorporate in uno speciale legante resinoide. Ideali per la lavorazione di punti difficili da raggiungere nella costruzione di stampi e forme. Codifica a colori della granulometria 400 = arancione

Proprietà:

  • Forma: Triangolare
  • Larghezza metrica: 3 mm
  • Abrasivo: Fibra ceramica
  • Lunghezza metrica: 150 mm
  • Granulometria: 400
  • Altezza: 3 mm

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Qualità delle superfici ottenute molto buona.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per la massima asportazione usare la lima con un angolo di 45° gradi.
  • Tipi di lavorazione: Finitura; Finitura graduale; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Limatrice; Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Fusioni d’acciaio; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello