Disco velcrato granulo agglomerato KR Ø 125 mm A240 CK per finitura con smerigliatrice angolare

Codice art.: 4007220026274
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220026274
EAN / GTIN 4007220026274
Codice del produttore 42870108
Numero-L L51050 779

Descrizione

Descrizione:

I dischi velcrati sono ideali per la lavorazione di grandi superfici. Grazie alla flessibilità del sistema costituito da disco velcrato e supporto, è possibile anche l'utilizzo sui profili. Con il platorello per dischi velcrati è possibile utilizzare i dischi velcrati su smerigliatrici angolari reperibili in commercio con regolazione del numero di giri o a bassa velocità, usando l'attacco M14.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 4850 RPM
  • Giri/min., opz.: 4600 RPM
  • Abrasivo: Corindone A GRANULO AGGLOMERATO
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Granulometria: 240

Vantaggi:

  • Lunghissima durata e rugosità superficiale costante per tutta la durata dell’utensile grazie al granulo agglomerato autoravvivante.
  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Cambio utensile rapido grazie al chiusura a strappo.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: I migliori risultati si ottengono usando smerigliatrici angolari a velocità regolabile. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Fusioni d’acciaio
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Fusioni d’acciaio; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti

Fornitura:

  • Il platorello deve essere ordinato a parte.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 32 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
  • Posizionare il disco velcrato al centro del platorello.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello