Nastro per mascheratura ADB acciaio inossidabile larghezza 50 mm lunghezza 3 m autoadesivo per la protezione delle superfici

Codice art.: 4007220025352
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220025352
    EAN / GTIN 4007220025352
    Codice del produttore 44250140
    Numero-L L51050 1220

    Descrizione

    Descrizione:

    Il nastro per mascheratura autoadesivo è utilizzato per separare diversi tipi di finitura su una stessa superficie, quando questi sono adiacenti. Il nastro per mascherature copre la parte di superficie che non deve essere lavorata.

    Proprietà:

    • Larghezza metrica: 50 mm
    • Lunghezza metrica: 3 m

    Vantaggi:

    • Elevata stabilità agli spigoli.
    • Riutilizzabile ed estremamente resistente.

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Acciaio INOX
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Acciaio INOX

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello