Set di lime Hemmung diamantate 5 pz. 140 mm D126 (medie) per picc. geometrie di materiali duri

Codice art.: 4007220017364
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220017364
EAN / GTIN 4007220017364
Codice del produttore 15830902
Numero-L L51130 70

Descrizione

Descrizione:

Il set di lime Hemmung diamantate è confezionato all’interno di un pratico astuccio in plastica che le protegge da danni e corrosione. Ottimo per conservare le lime nel carrello degli attrezzi o nel banco. Le lime Hemmung diamantate sono utilizzate nella costruzione di utensili e nella meccanica di precisione. Il codolo forgiato permette di utilizzarle senza manico. Il set contiene rispettivamente una lima del profilato mezzatonda, triangolare, piatta, quadra e tonda.

Proprietà:

  • Granulometria: D 126

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Limare con una pressione di contatto bassa, soprattutto sugli spigoli. Le lime diamantate intasate possono essere pulite con petrolio o detergente sintetico antistatico e con una spazzola per lime. In alternativa si può anche effettuare una pulizia a ultrasuoni. Spesso basta semplicemente batterle. Evitare di utilizzare grassi!
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Spianatura; Rimozione di strati di ossido; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Materiali abrasivi
    • Acciai da cementazione
    • Ferrite (materiale magnetico)
    • Vetro
    • Grafite e carbone per elettrodi
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Ceramica tecnica
    • Acciai per utensili
    • Metallo duro
    • Materiali da lavorare: Materiali abrasivi; Acciai da cementazione; Ferrite (materiale magnetico); Vetro; Grafite e carbone per elettrodi; Superleghe di nichel o titanio; Acciai con durezza > 54 HRC; Ceramica tecnica; Acciai per utensili; Metallo duro

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.