Lima rifloirs diamantata quadra 150 mm D91 (fine) per complesse geometrie di materiali duri

Codice art.: 4007220017111
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lima curvata

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220017111
    EAN / GTIN 4007220017111
    Codice del produttore 15220070
    Numero-L L51060 524

    Descrizione

    Descrizione:

    Le lime e lamine diamantate vengono utilizzate in tutte quelle applicazioni in cui le lime convenzionali non sono efficienti a causa della durezza del materiale da lavorare. Le lime e lamine diamantate vengono anche utilizzate per la lavorazione dell'acciaio temprato. Le temperature di lavoro sono così basse che non si ha usura chimica. Ovvero si sfrutta la maggiore durezza del granulo di diamante per ottenere una durata più lunga. Le lime rifloirs diamantate sono utilizzate nella lavorazione di punti difficili da raggiungere e di geometrie complesse. La lunghezza del rivestimento è di 25 mm su entrambi i lati delle lime.

    Proprietà:

    • Forma: Quadra
    • Larghezza metrica: 2.5 mm
    • Granulometria: D 91
    • Altezza: 2.5 mm
    • Lunghezza, rivestimento: 25 mm
    • Lunghezza, totale: 150 mm

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Limare con una pressione di contatto bassa, soprattutto sugli spigoli. Le lime diamantate intasate possono essere pulite con petrolio o detergente sintetico antistatico e con una spazzola per lime. In alternativa si può anche effettuare una pulizia a ultrasuoni. Spesso basta semplicemente batterle. Evitare di utilizzare grassi!
    • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Spianatura; Rimozione di strati di ossido; Lavorazione di spigoli; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Materiali abrasivi
      • Acciai da cementazione
      • Ferrite (materiale magnetico)
      • Vetro
      • Grafite e carbone per elettrodi
      • Superleghe di nichel o titanio
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Ceramica tecnica
      • Acciai per utensili
      • Metallo duro
      • Materiali da lavorare: Materiali abrasivi; Acciai da cementazione; Ferrite (materiale magnetico); Vetro; Grafite e carbone per elettrodi; Superleghe di nichel o titanio; Acciai con durezza > 54 HRC; Ceramica tecnica; Acciai per utensili; Metallo duro

    Fornitura:

    • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello