Lima ad ago diamantata piatta bordo tondo 140 mm D181 (grossa) per materiali duri

Codice art.: 4007220016718
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lima ad ago

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220016718
    EAN / GTIN 4007220016718
    Codice del produttore 15102063
    Numero-L L51060 305

    Descrizione

    Descrizione:

    Le lime e lamine diamantate vengono utilizzate in tutte quelle applicazioni in cui le lime convenzionali non sono efficienti a causa della durezza del materiale da lavorare. Le lime e lamine diamantate vengono anche utilizzate per la lavorazione dell'acciaio temprato. Le temperature di lavoro sono così basse che non si ha usura chimica. Ovvero si sfrutta la maggiore durezza del granulo di diamante per ottenere una durata più lunga. Le lime ad ago diamantate sono utilizzabili in modo universale nella costruzione di utensili.

    Proprietà:

    • Forma: Piatta con bordi tondi
    • Larghezza metrica: 5.5 mm
    • Granulometria: D 181
    • Altezza: 1.6 mm
    • Lunghezza, rivestimento: 70 mm
    • Lunghezza, totale: 140 mm

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Limare con una pressione di contatto bassa, soprattutto sugli spigoli. Le lime diamantate intasate possono essere pulite con petrolio o detergente sintetico antistatico e con una spazzola per lime. In alternativa si può anche effettuare una pulizia a ultrasuoni. Spesso basta semplicemente batterle. Evitare di utilizzare grassi!
    • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Spianatura; Rimozione di strati di ossido; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Materiali abrasivi
      • Acciai da cementazione
      • Ferrite (materiale magnetico)
      • Vetro
      • Grafite e carbone per elettrodi
      • Superleghe di nichel o titanio
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Ceramica tecnica
      • Acciai per utensili
      • Metallo duro
      • Materiali da lavorare: Materiali abrasivi; Acciai da cementazione; Ferrite (materiale magnetico); Vetro; Grafite e carbone per elettrodi; Superleghe di nichel o titanio; Acciai con durezza > 54 HRC; Ceramica tecnica; Acciai per utensili; Metallo duro

    Fornitura:

    • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello