Lima metallo duro piatta 50 mm, 10 denti/cm, per acciaio, acciai >54 HRC

Codice art.: 4007220016435
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lima da officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220016435
    EAN / GTIN 4007220016435
    Codice del produttore 14403041

    Descrizione

    Descrizione:

    Lime piatte in metallo duro per la lavorazione di superfici piane e convesse. Le lime in metallo duro vengono fornite in confezione industriale senza apposito supporto. Lime rettangolari, bombate trasversalmente e longitudinalmente, con taglio su un lato.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: HMF 5010
    • Rompitruciolo: senza
    • Denti per cm: 10
    • Larghezza metrica: 5 mm
    • Lunghezza metrica: 50 mm
    • Altezza: 10 mm

    Vantaggi:

    • Risultati eccellenti grazie alla forma radiale e bombata dei denti.

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciaio
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiali da lavorare: Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello