Lima di ricambio per pialla per vernici (LAH) piatta 50 mm taglio 3 radiale, finitura

Codice art.: 4007220016329
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pialle doppie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220016329
EAN / GTIN 4007220016329
Codice del produttore 14131053
Numero-L L51060 319

Descrizione

Descrizione:

PFERD offre una serie di lime di ricambio per svariati utensili di limatura. Oltre alle lime di ricambio per pialle per vernici e lime di ricambio per lime per bordi universali sono disponibili anche lime per seghe a catena e con limitatore di profondità per i dispositivi per affilare seghe a catena PFERD. Lima di ricambio per pialla per vernici.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: LAHF
  • Larghezza metrica: 36 mm
  • Taglio: 3
  • Lunghezza metrica: 50 mm
  • Altezza: 4.7 mm

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Spianatura; Sverniciatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)