Lima per carrozzeria fresata piatta 300 mm, taglio 3 radiale, finitura

Codice art.: 4007220016206
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
Tipo di prodotto Lima per carrozzeria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220016206
EAN / GTIN 4007220016206
Codice del produttore 14101303
Numero-L L51130 54

Descrizione

Esecuzione:

  • fine

Descrizione:

Le lime fresate per carrozzeria possono essere tensionate a piacere tramite il portalima, adattandole al contorno della superficie da lavorare. Taglio radiale adatto all’asportazione fine e alla finitura. Il taglio permette di ottenere una superficie liscia e priva di rigature. Queste lime per carrozzeria vengono fornite in confezioni industriali senza portalima per lime per carrozzeria. Sono inoltre fornite singolarmente in astuccio in plastica senza foro europeo.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 299 b
  • Denti per inch: 12
  • Versione: fine
  • Larghezza metrica: 31 mm
  • Taglio: 3
  • Lunghezza metrica: 300 mm
  • Altezza: 4.7 mm

Vantaggi:

  • Il raggio di curvatura della lima può essere modificato tramite il dispositivo di regolazione della tensione.
  • Permette l’uso di punta.
  • Denti estremamente affilati.
  • La lima è bombata e quindi non lascia graffi.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Spianatura; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello