Descrizione:
Le lime fresate di PFERD sono ideali per la sgrossatura. La forma fresata dei denti, la loro taglienza e l'ampio spazio scarica-truciolo impediscono l'intasamento della lima. Lima rettangolare con taglio su tre lati. Versione con codolo. Lati maggiori con taglio obliquo e rompitruciolo, lato inferiore con taglio dritto. Adatta per la lavorazione di geometrie ortogonali. Taglio obliquo adatto a lavori di finitura su metalli teneri. I denti fresati e l’ampio spazio scarica-truciolo impediscono l’intasamento dell’utensile. Queste lime fresate vengono fornite in confezioni industriali.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 290
- Larghezza metrica: 30 mm
- Taglio: 3
- Lunghezza metrica: 300 mm
- Altezza: 6 mm
Vantaggi:
- Elevata aggressività.
- Non si intasa grazie all'ampio spazio scarica-truciolo.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Scegliete il taglio 3 a 17 denti per inch per l’asportazione fine.
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Spianatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Metallo non ferroso tenero
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Metallo non ferroso tenero; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)