Lima con codolo fresata piatta 250 mm taglio 1, asportazione grossolana di metalli teneri

Codice art.: 4007220015636
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima fresata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220015636
EAN / GTIN 4007220015636
Codice del produttore 13101251
Numero-L L51130 49

Descrizione

Descrizione:

Le lime fresate di PFERD sono ideali per la sgrossatura. La forma fresata dei denti, la loro taglienza e l'ampio spazio scarica-truciolo impediscono l'intasamento della lima. Lima rettangolare con taglio su tre lati. Versione con codolo. Lati maggiori con taglio obliquo e rompitruciolo, lato inferiore con taglio dritto. Adatta per la lavorazione di geometrie ortogonali. Taglio obliquo adatto a lavori di sgrossatura su metalli teneri. I denti fresati e l’ampio spazio scarica-truciolo impediscono l’intasamento dell’utensile. Queste lime fresate vengono fornite in confezioni industriali.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 290
  • Larghezza metrica: 25 mm
  • Taglio: 1
  • Lunghezza metrica: 250 mm
  • Altezza: 5.5 mm

Vantaggi:

  • Elevata aggressività.
  • Non si intasa grazie all'ampio spazio scarica-truciolo.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Scegliete il taglio 1 a 8 denti per inch per l’asportazione grossolana.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Spianatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metallo non ferroso tenero
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Metallo non ferroso tenero; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello