Lima per seghe con bordi ad angolo retto piatta a punta 200 mm, taglio 3 per affilatura fine

Codice art.: 4007220011591
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lime per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220011591
    EAN / GTIN 4007220011591
    Codice del produttore 11904203
    Numero-L L51060 578

    Descrizione

    Descrizione:

    Le lime piatte per seghe sono utensili versatili per affilare gli spigoli taglienti di seghe, coltelli e altri utensili con bordi metallici affilati. Lima rettangolare rastremata, con codolo. Taglio sui quattro lati. Forma E conforme alla DIN 7262. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: 1212 SP
    • Larghezza metrica: 20 mm
    • Taglio: 3
    • Lunghezza metrica: 200 mm
    • Altezza: 3.5 mm

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Affilatura
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Fusioni d’acciaio
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello