Set di lime per meccanica WR 5 pz. in astuccio avvolgibile, 200 mm, taglio 3 per finitura, spianatura

Codice art.: 4007220011430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220011430
EAN / GTIN 4007220011430
Codice del produttore 11800533
Numero-L L51060 261

Descrizione

Esecuzione:

  • WR

Descrizione:

Gamma completa di assortimenti di lime di qualità, per utilizzo sia industriale, sia artigianale. Le lime sono protette da un astuccio avvolgibile in plastica per essere conservate nella valigetta degli attrezzi o nel banco. Ogni lima è provvista del proprio manico ergonomico per lime. Taglio incrociato per lavori di finitura e spianatura.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 533
  • Versione: WR
  • Lunghezza metrica: 200 mm

Vantaggi:

  • Adatte per un’ampia rosa di applicazioni.
  • Incluso il pratico astuccio avvolgibile e compatto.
  • Capacità di asportazione uniforme e costante dalla punta al codolo.
  • Lunga durata.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare le lime per la finitura e la spianatura.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello