• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di lime per chiavi con manico a serraggio rapido 7 pz, 100 mm, taglio 2 per lavori accurati e di finitura

Codice art.: 4007220011386
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima dritta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220011386
EAN / GTIN 4007220011386
Codice del produttore 11702100
Numero-L L51060 166

Descrizione

Descrizione:

Taglio incrociato per lavori di limatura universali. Il set comprende una selezione orientata all’applicazione di lime per chiavi. Sono confezionate all’interno di una custodia di plastica che le protegge dalla sporcizia e dagli urti e contiene un manico a serraggio rapido n. 210. Il manico è disponibile solo come set e non singolarmente.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 265 A
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 100 mm

Vantaggi:

  • Molto versatile.
  • Variante molto maneggevole per la lavorazione di pezzi particolareggiati.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello