Descrizione:
Le lime triangolari per seghe PFERD sono lime triangolari a punta con codolo. Le lime per seghe sono utilizzabili su acciaio e fusioni d'acciaio e risultano particolarmente idonee per l’affilatura di utensili a sega. PFERD offre lime triangolari per seghe in diverse versioni e forme. Lima triangolare a punta, con codolo. Taglio su tre lati, spigoli arrotondati. Forma D a norma DIN 7262. Adatta per affilare utensili da taglio. Taglio semplice per affilatura universale. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1231
- Larghezza metrica: 17 mm
- Taglio: 2
- Lunghezza metrica: 200 mm
Vantaggi:
- Ottima capacità di asportazione.
- Lunga durata.
- Molto versatile.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Affilatura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)