• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lima per sega a nastro triangolare 150 mm taglio 2 universale per affilatura

Codice art.: 4007220011096
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lime per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220011096
EAN / GTIN 4007220011096
Codice del produttore 11621152
Numero-L L51060 664

Descrizione

Descrizione:

Le lime triangolari per seghe PFERD sono lime triangolari a punta con codolo. Le lime per seghe sono utilizzabili su acciaio e fusioni d'acciaio e risultano particolarmente idonee per l’affilatura di utensili a sega. PFERD offre lime triangolari per seghe in diverse versioni e forme. Lima triangolare a punta, con codolo. Taglio su tre lati, spigoli arrotondati. Forma D a norma DIN 7262. Adatta per affilare utensili da taglio. Taglio semplice per affilatura universale. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1231
  • Larghezza metrica: 14.6 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 150 mm

Vantaggi:

  • Ottima capacità di asportazione.
  • Lunga durata.
  • Molto versatile.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Affilatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello