Lima con limitatore di profondità, piatta, 200 mm, taglio 2 per seghe a catena (10)

Codice art.: 4007220011058
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lima per seghe a catena

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220011058
    EAN / GTIN 4007220011058
    Codice del produttore 11610203
    Numero-L L51060 191

    Descrizione

    Descrizione:

    Le lime con limitatore di profondità sono lime per affilare piatte e rettangolari che consentono di riaffilare con precisione i limitatori di profondità su seghe a catena. Le lime con limitatore di profondità sono adatte anche per i vari dispositivi per affilare seghe a catena. Lima rettangolare con codolo, con due bordi arrotondati non incisi e taglio su due lati. Forma F conforme alla DIN 7262. Le lime per seghe a catena sono utilizzate per limare i limitatori di profondità delle seghe a catena. Taglio semplice per affilatura universale. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: 1213 ruk
    • Larghezza metrica: 20 mm
    • Taglio: 2
    • Lunghezza metrica: 200 mm
    • Altezza: 3.5 mm

    Vantaggi:

    • Capacità di asportazione appositamente studiata per il limitatore di profondità.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Affilatura
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello