Descrizione:
Lime per l’affilatura dei più svariati coltelli e forbici ma ideali anche per l’affilatura di vanghe, picconi, scuri ed utensili simili. Lima triangolare con profilo a coltello, con codolo. Taglio su due lati maggiori e sullo spigolo compreso. Forma G a norma DIN 7262. Taglio semplice per affilatura universale. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1272
- Larghezza metrica: 20 mm
- Taglio: 2
- Altezza: 1.5 mm
- Lunghezza metrica: 200 mm
- Altezza: 6.4 mm
- Incl. manico: senza
Uso:
- Tipi di lavorazione: Affilatura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)