• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lima per chiavi, piatta a punta, 150 mm, taglio 2 per lavori accurati e di finitura

Codice art.: 4007220010563
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima dritta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220010563
EAN / GTIN 4007220010563
Codice del produttore 11501152
Numero-L L51060 280

Descrizione

Descrizione:

Piccole lime per eseguire lavori accurati e di finitura, utilizzate prevalentemente nella costruzione di stampi e forme. PFERD produce queste lime in conformità con le prescrizioni della norma DIN 7283. Lima rettangolare rastremata, con codolo e taglio su quattro lati. Versione con codolo. Taglio incrociato per lavori di limatura universali. Queste lime per chiavi vengono fornite in confezioni industriali senza manico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1127
  • Larghezza metrica: 16 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 150 mm
  • Altezza: 1.8 mm

Vantaggi:

  • Molto versatile.
  • Variante molto maneggevole per la lavorazione di pezzi particolareggiati.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello