Raspa per legno tonda 200 mm, taglio 2 universale per sgrossare e spianare

Codice art.: 4007220009710
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Raspa per legno

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220009710
    EAN / GTIN 4007220009710
    Codice del produttore 11308202

    Descrizione

    Descrizione:

    Raspe di qualità PFERD per la sgrossatura del legno. Lima tonda, rastremata, con taglio a raspa a spirale. Forma E conforme alla DIN 7263. Versione con codolo. Adatta per la lavorazione di raggi e la limatura di profilati con raggi interni. Taglio a raspa adatto a qualsiasi tipo di lavori di raspatura. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: 1562
    • Taglio: 2
    • Lunghezza metrica: 200 mm
    • ø esterno metrico: 9.5 mm
    • Incl. manico: senza

    Vantaggi:

    • Capacità di asportazione elevata.
    • Ottimo scarico dei trucioli.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Legno
      • Materiali da lavorare: Legno

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello