Raspa per legno mezzatonda appuntita 300 mm, taglio 1 per asportazione grossolana, sgrossatura

Codice art.: 4007220009697
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Raspa per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220009697
EAN / GTIN 4007220009697
Codice del produttore 11307301
Numero-L L51060 487

Descrizione

Descrizione:

Raspe di qualità PFERD per la sgrossatura del legno. Lima mezzatonda, rastremata, con taglio a raspa su due lati. Forma C a norma DIN 7263. Versione con codolo. Taglio a raspa adatto all’asportazione grossolana e allo sbavo. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1552
  • Larghezza metrica: 30 mm
  • Taglio: 1
  • Lunghezza metrica: 300 mm
  • Altezza: 10 mm
  • Incl. manico: senza

Vantaggi:

  • Capacità di asportazione elevata.
  • Ottimo scarico dei trucioli.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Legno

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello