Lima per chiavi con manico, tonda, 100 mm, taglio 2 per lavori accurati e di finitura

Codice art.: 4007220009208
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima dritta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220009208
EAN / GTIN 4007220009208
Codice del produttore 11256102
Numero-L L51060 271

Descrizione

Descrizione:

Piccole lime per eseguire lavori accurati e di finitura, utilizzate prevalentemente nella costruzione di stampi e forme. PFERD produce queste lime in conformità con le prescrizioni della norma DIN 7283. Lima tonda con taglio a spirale. Versione con codolo. Taglio incrociato per lavori di limatura universali. Queste lime per chiavi vengono fornite in confezioni POS con manico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1167
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 100 mm
  • ø esterno metrico: 3 mm
  • Incl. manico: manico in legno

Vantaggi:

  • Molto versatile.
  • Variante molto maneggevole per la lavorazione di pezzi particolareggiati.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello