Set di lime con manico 3 pz. 200/300 mm gamma di lime per artigiani/appassionati di bricolage esigenti

Codice art.: 4007220008515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lima da officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220008515
    EAN / GTIN 4007220008515
    Codice del produttore 11202300
    Numero-L L51060 190

    Descrizione

    Descrizione:

    Le lime di qualità sono pensate per rispondere alle necessità più comuni e vengono spediti in un pratico imballaggio in cartone. La qualità professionale di queste lime le rende adatte a tutti gli usi. Adatte anche per affilare. Ogni lima è provvista del proprio manico ergonomico per lime.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: 300
    • Lunghezza metrica: 200 mm

    Vantaggi:

    • Adatte per un’ampia rosa di applicazioni.
    • Capacità di asportazione uniforme e costante dalla punta al codolo.
    • Lunga durata.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ottone
      • Bronzo
      • Fusioni d’acciaio
      • Rame
      • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinco
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello