Lime da sbavatura piatte 200 mm taglio speciale per metalli non ferrosi teneri e materie plastiche

Codice art.: 4007220006894
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima per sbavatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220006894
EAN / GTIN 4007220006894
Codice del produttore 11110200
Numero-L L51130 129

Descrizione

Descrizione:

Le lime speciali PFERD sono utensili pensati per applicazioni particolari, ad esempio per la lavorazione di metalli teneri o duroplasti, per la rimozione di bave su parti in rotazione o per l’affilatura degli utensili da taglio. Lima rettangolare con codolo e taglio incrociato su tre lati, un lato non inciso. Il taglio incrociato permette un’asportazione elevata. Adatta anche per la lavorazione delle materie plastiche, in particolare dei duroplasti. Specifiche per sbavare, con taglio speciale. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1312
  • Larghezza metrica: 20 mm
  • Taglio: Taglio incrociato
  • Lunghezza metrica: 200 mm
  • Altezza: 3.5 mm

Vantaggi:

  • Capacità di asportazione molto elevata.
  • Molto versatile.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello