Lima per meccanica, forma a coltello, 200 mm, taglio 1 per asportazione grossolana, sgrossatura

Codice art.: 4007220006825
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima a coltello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220006825
EAN / GTIN 4007220006825
Codice del produttore 11109201

Descrizione

Descrizione:

PFERD produce lime per l'artigianato che soddisfano i requisiti qualitativi più rigorosi. Sono caratterizzate da una lunga durata e da un'ottima capacità di asportazione. Lima triangolare con profilo a coltello, codolo e taglio su due lati e sul bordo stretto. Versione con codolo. Forma G a norma DIN 7261. Per la lavorazione di geometrie molto appuntite e strette. Taglio incrociato per l’asportazione grossolana e lo sbavo. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1172
  • Larghezza metrica: 20 mm
  • Taglio: 1
  • Altezza: 1.5 mm
  • Lunghezza metrica: 200 mm
  • Altezza: 6.4 mm

Vantaggi:

  • Capacità di asportazione uniforme e costante dalla punta al codolo.
  • Lunga durata.
  • Versione apposita per le varie applicazioni.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare la lima per la sgrossatura oppure l’asportazione grossolana.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello