Lima per meccanica, piatta, 250 mm, taglio 3 per finitura, spianatura

Codice art.: 4007220005712
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lima da officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220005712
    EAN / GTIN 4007220005712
    Codice del produttore 11101253
    Numero-L L51060 103

    Descrizione

    Descrizione:

    PFERD produce lime per l'artigianato che soddisfano i requisiti qualitativi più rigorosi. Sono caratterizzate da una lunga durata e da un'ottima capacità di asportazione. Lima rettangolare con codolo e taglio su tre lati, un lato non inciso. Versione con codolo. Forma A conforme alla DIN 7261. Adatta per la lavorazione di geometrie ortogonali. Taglio incrociato per lavori di finitura e spianatura. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: 1112
    • Larghezza metrica: 25 mm
    • Taglio: 3
    • Lunghezza metrica: 250 mm
    • Altezza: 6 mm
    • Incl. manico: senza

    Vantaggi:

    • Capacità di asportazione uniforme e costante dalla punta al codolo.
    • Lunga durata.
    • Versione apposita per le varie applicazioni.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare le lime per la finitura e la spianatura.
    • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ottone
      • Bronzo
      • Fusioni d’acciaio
      • Rame
      • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinco
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello