Descrizione:
Il programma dei prodotti PFERD comprende dispositivi per affilare sia per l’affilatura manuale sia meccanica delle catene per seghe. I dispositivi per affilare PFERD si contraddistinguono per la loro lunga durata utile e loro semplicità d’uso. I dispositivi per affilare seghe a catena PFERD sono eccezionali per l'affilatura manuale di catene per seghe. L’affilatura manuale è molto più economica e meno usurante rispetto all’affilatura a macchina e aumenta la durata della catena in caso di riaffilatura precoce. Bastano pochi gesti per convertire il dispositivo da affilatura dei denti destri a quella dei denti sinistri. Il dispositivo per affilare seghe a catena comprende il dispositivo per affilare, una lima per seghe a catena Classic Line, una lima con limitatore di profondità e un manico ergonomico per lime FH 1 KSF. Viene fornito insieme a un manuale d’uso dettagliato in una custodia in plastica trasparente e riutilizzabile che lo protegge dalla sporcizia e dagli urti.
Proprietà:
- Tipo PFERD: KSSG 90
- Dimensioni della catena: .404
- Angolo di affilatura: 35 °
- Compatibile con Ø metrico: 5,5 mm
- Larghezza metrica: 60 mm
- Taglio: Classic Line
- Distanza del limitatore di profondità: 0.65 mm
- Lunghezza metrica: 340 mm
- Altezza: 27 mm
Vantaggi:
- Utilizzo flessibile in loco grazie alla compattezza dei dispositivi.
- Gestione semplice ed angoli di affilatura predefiniti.
- Lunga durata grazie alle lime intercambiabili.
- Massima precisione per affilature ottimali.
- L’affilatura del tagliente del dente avviene contemporaneamente alla messa a punto del limitatore di profondità.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Affilatura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Fornitura:
- Attenersi alla distanza definita del limitatore di profondità.
- PFERD propone questo dispositivo per affilare seghe a catena in cinque versioni diverse predisposte per le differenti suddivisioni della catena.