Lima per seghe a catena tonda Ø 7,9x200 mm Classic Line

Codice art.: 4007220005286
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima per seghe a catena

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220005286
EAN / GTIN 4007220005286
Codice del produttore 11028203
Numero-L L51060 83

Descrizione

Descrizione:

Le lime per seghe a catena PFERD sono ideali per l’affilatura di catene per seghe. Queste lime sono utilizzabili con un manico oppure, in combinazione con le lime con limitatore di profondità, con i dispositivi per affilare seghe a catena CHAIN SHARP, amatissimi dagli utilizzatori. Le lime tonde per l’affilatura manuale di seghe a catena hanno un taglio a spirale molto preciso che le rende particolarmente taglienti e durevoli. Permettono di affilare il tagliente del dente delle seghe velocemente e senza graffi. Rispetto a un’affilatura eseguita a macchina, il taglio è più dolce e l’asportazione minima, senza sollecitazioni termiche. Taglio a spirale classico per chi preferisce una lavorazione più aggressiva.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 412 200
  • Dimensioni della catena: 3/4
  • Forma: Tonda
  • Taglio: Classic Line
  • Lunghezza metrica: 200 mm
  • ø esterno metrico: 7.9 mm

Vantaggi:

  • Combinazione ottimale tra durata e capacità di asportazione, lima aggressiva per un’affilatura rapida.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Affilatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • Si devono sempre osservare le indicazioni e i consigli aggiornati dei produttori degli apparecchi e delle seghe.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello