Spazzola conica con filo non ritorto KBU Ø 95x10 mm, gambo Ø 6 mm, filamento ceramico Ø 1,10 mm, granulo 120

Codice art.: 4007220004500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Spazzola conica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220004500
    EAN / GTIN 4007220004500
    Codice del produttore 43220115
    Numero-L L51510 859

    Descrizione

    Descrizione:

    Eccezionali per spazzolature medio-pesanti come lo sbavo, la pulizia e la rimozione della ruggine. Le spazzole con granulo ceramico (CO) sono caratterizzate da un'elevata tenacità e un'ottima taglienza. Per ottenere alti valori di asportazione e una spazzolatura aggressiva. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C.

    Proprietà:

    • Confezioni: Confezione industriale
    • Giri/min., max: 12000 RPM
    • Giri/min., opz., da: 4800 RPM
    • Giri/min., opz., fino a: 7800 RPM
    • Larghezza metrica: 10 mm
    • Sistema di alloggiamento: Gambo
    • Ø materiale dei fili: 1.1 mm
    • ø esterno metrico: 95 mm
    • Ø gambo metrico: 6 mm
    • Materiale dei fili: Granulo ceramico (CO)
    • Granulometria: 120
    • Lunghezza, fili: 25 mm
    • Lunghezza, totale: 62 mm

    Vantaggi:

    • Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
    • Ideale per punti difficili da raggiungere come spigoli interni, scanalature e cave.
    • I granuli abrasivi sono incorporati all'interno di filamenti in materiale sintetico, quindi il filo non lavora soltanto con la punta, ma anche lateralmente.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante. Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt.
    • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Satinare (opacizzare e satinare)
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Trapano; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Bronzo
      • Ghisa
      • Fusioni d’acciaio
      • Leghe a base di cobalto
      • Metallo non ferroso duro
      • Metalli termoresistenti
      • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
      • Superleghe di nichel o titanio
      • Altri metalli non ferrosi
      • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Leghe di titanio

    Nota:

    • Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello